PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - REGLETA LEDINAIRE BN126C LED52S/840 PSU L1500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia máxima del sistema:

37 W
Ver las opciones disponibles5 W
Ver las opciones disponibles10 W
Ver las opciones disponibles15 W
Ver las opciones disponibles20 W
Ver las opciones disponibles24 W
Ver las opciones disponibles31 W
Ver las opciones disponibles40 W
Ver las opciones disponibles49 W
Ver las opciones disponibles75 W

Temperatura de color:

4000...4000 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K

Longitud:

1450 mm
Ver las opciones disponibles326 mm
Ver las opciones disponibles586 mm
Ver las opciones disponibles886 mm
Ver las opciones disponibles1135 mm
Ver las opciones disponibles1186 mm
Ver las opciones disponibles1486 mm
Ver las opciones disponibles1750 mm

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material - Acero

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94884699

Ref.Sonepar

1004167

EAN

8719514948846

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Otros

Material:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

70...70 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK04

Con cesta de protección de la lámpara:

no

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con sensor de movimiento:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Con indicador de presencia:

no

Con interruptor:

no

Con sensor de luz:

no

Potencia máxima del sistema:

37 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5200...5200 lm

Eficiencia lumínica:

130 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

65 mm

Altura/profundidad:

65 mm

Longitud:

1450 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Sección transversal del conductor conectable:

1...2.5 mm²

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Regleta Ledinaire BN126C LED52S/840 PSU L1500, que se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es muy sencillo.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS