Schneider Electric - UD.CONTROL NSX160 AC 3P3R 160A 4.2 - C1634V160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoCon función de protección de fuga a tierra:
noEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Intensidad nominal de interruptor - 160 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...160 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1634V160
Ref.Sonepar
1004498
EAN
3606481993823
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intensidad nominal de interruptor:
160 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
63...160 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
94.5...1600 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
2400...2400 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
96.9 mm
Profundidad:
90.3 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric