3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotch® Super 88 Cinta eléctrica de PVC negra de 25 mm x 33 m - 7000057832

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

25 mm
Ver las opciones disponibles19 mm

Color:

Negro

Longitud:

32.9 m
Ver las opciones disponibles20 m

Grosor:

0.22 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 25 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000057832

Ref.Sonepar

1005596

EAN

00054007103318

Anchura:

25 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

32.9 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.22 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

sí

Magnético:

no

La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 88 es una cinta aislante de calidad superior, para todo tipo de condiciones climáticas. Esta cinta eléctrica combina un soporte elástico y un adhesivo agresivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo. Obtenga protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad con un volumen mínimo utilizando la cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 88. Esta cinta homologada por UL, CSA y VDE combina un soporte elástico y un adhesivo agresivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo. Está diseñada para rendir de forma continuada a temperaturas ambiente de hasta 105 °C. La cinta es conformable, para aplicaciones en climas fríos hasta -18 °C. Ofrece una excelente resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y las condiciones meteorológicas variables, incluida la exposición a rayos UV. También ofrece una resistencia eléctrica constante incluso en mojado e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS