Schneider Electric - Interruptor en carga ComPacT NSXm100NA AC 4P 50A ELINK - C114050LS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor en carga ComPacT NSXm100NA AC 4P 50A  ELINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Número de polos:

4

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Maneta

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C114050LS

Ref.Sonepar

1024229

EAN

3606481993199

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

220...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

50 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

50 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.9 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

0 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

sí

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Maneta

Con capacidad de interbloqueo:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Anchura:

108 mm

Altura:

137 mm

Profundidad:

80 mm

Anchura en módulos:

0

Es un interruptor en carga ComPacT NSXm NA 50 A, categoría AC-22A / AC-23A. Está diseñado para garantizar una maniobra de conmutación con aislamiento fiable. Ofrece nuevas características como la tecnología Everlink y la capacidad de montaje el carril DIN y en placa. Incorpora nuevos auxiliares tipo resorte visibles externamente. Esta versión de 4 polos es compatible con los accesorios y auxiliares de los interruptores automáticos ComPacT NSXm. ComPacT NSXm NA ocupa el mismo espacio que los interruptores automáticos ComPacT NSXm, 108 mm (ancho) x 137 mm (alto) x 80 mm (profundo). Cumple con las normas internacionales (IEC 60947/CCC/EAC) y especificaciones marinas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric