ABB - DETECTOR BLUETOOTH 360º SUPERFICIE EN TECHO PLATA - 2CCF019037R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles20 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - K

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCF019037R0001

Ref.Sonepar

1031935

EAN

7612271436865

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

K

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

1000 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

2.5 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

2.5 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

4 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

4 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

9.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4.5

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCF019037R0001 está relacionada con Disyuntores, fusibles, tratándose de un/una Interruptor magnetotérmico. Sus características técnicas son: Sección de conductor conectable: 50 mmA². Grado de contaminación: 2. Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 8 kV. Tensión de aislamiento nominal Ui: 1000 V. Anchura de unidades de división: 4.5. Categoría de sobretensión: 3. Clase de limitación de energía: 3. Equipos adicionales posibles. Frecuencia: 50 Hz. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: 60 ºC. Grado de protección (IP): IP20. Frecuencia: 60 Hz. Sección de conductor conectable sólido: 70 mmA². Número de polos protegidos: 3. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 ºC. Tipo de tensión: Otros. Corriente nominal (medida): 16 A. Número de polos (total): 3. Curva de disparo: K. Profundidad de instalación: 82.5 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB