PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - EC3V 0-600 V C.A.

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Aluminio

Especificaciones esenciales

  • Apto para configuración de línea de iluminación - sí

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62449800

Ref.Sonepar

1035607

EAN

8719514624498

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Aluminio

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

180...180 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Reflector:

Blanco

Distribución del haz:

Simétrico

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Proporción directa/indirecta controlable por separado:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

22

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

28

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Eficacia luminosa:

135...135 lm/W

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Potencia máxima del sistema:

38 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Control constante del flujo luminoso:

no

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

70 mm

Altura/profundidad:

70 mm

Longitud:

1407 mm

Suspensión suministrada con el producto:

no

Longitud de colgado desde/hasta:

0...0 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...2.5 mm²

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Luminaria SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 aluminio. Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores, todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine también puede disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico coste total de propiedad.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS