Schneider Electric - Cuerpo completo 2 direcciones manipulador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo 2 direcciones manipulador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZD4PA103

Ref.Sonepar

110595

EAN

3389110285918

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contactos Harmony XB4 funciona con 2 direcciones y utiliza bornes de tornillo. Tiene un bisel de metal cromado. Este bloque de contactos se entrega premontado en un cuerpo/collar de fijación y permite reemplazar y configurar tus manipuladores (joystick) con 2 direcciones de funcionamiento. Se instala y sustituye fácilmente en manipuladores completos (joystick) XB4 y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. Su alta resistencia, de 1 millón de ciclos de maniobra, reduce el mantenimiento y los daños en tu instalación. Tiene un esquema de colores claro para los tipos de bloques de contactos NA y NC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric