Schneider Electric - Cabeza piloto LED transformador 400V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto LED transformador 400V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

400...400 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - sí

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - BA9s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV5D1

Ref.Sonepar

111535

EAN

3389110892581

Transformador integrado:

sí

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

400...400 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este cuerpo de luz completo forma parte de la gama de diámetro de 22 mm, gama Harmony XB4. Incluye collar de fijación + bloque luminoso con base BA 9s con LED blanco incluido y tipo de conexión con tornillo. Se combina fácilmente con la cabeza de luz piloto de la gama Harmony XB4.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric