Schneider Electric - Arrancador suave para motores asíncronos ATS130 200..480V 105A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
105 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
200...480 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
30 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 105 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 30 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 55 kW
Función - Dirección única
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS130N2C11LT
Ref.Sonepar
1124601
EAN
3606486007440
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
105 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...480 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
30 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
55 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
no
Control de par:
no
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...480 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
no
Clase de liberación:
CLASSE 10
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric