Schneider Electric - ARMARIO MODULAR SFN CON PLACA 2P 2000X1200X800MM I

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

1200 mm
Ver las opciones disponibles300 mm
Ver las opciones disponibles400 mm
Ver las opciones disponibles600 mm
Ver las opciones disponibles800 mm

Altura:

2000 mm
Ver las opciones disponibles1200 mm
Ver las opciones disponibles1400 mm
Ver las opciones disponibles1600 mm

Con placa de fijación:

Número de puertas:

2
Ver las opciones disponibles1

Con puerta vidriada:

no
Ver las opciones disponibles

Grado de protección (NEMA):

Otros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1200 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 800 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSFN2012802DP

Ref.Sonepar

1166350

EAN

8499217008596

Anchura:

1200 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

800 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

no

Pared móvil sobresuelo:

Montaje en pared:

no

Modelo de esquina:

no

Montaje intermedio:

Puede acoplarse:

Con placa de fijación:

Placa de montaje de profundidad ajustable:

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Con puerta:

Número de puertas:

2

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Con cubierta / tapa:

no

Cobertura transparente:

no

Apto para montaje métrico:

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:

1210 W

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

0 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

0 N

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric