Schneider Electric - Cabeza pulsador seta luminoso enclavamiento roja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW643

Ref.Sonepar

119010

EAN

3389110666618

Color del botón:

Rojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Esta cabeza de pulsador iluminada Harmony XB4 de 40mm con forma de seta viene con LED integrado Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 Es ideal para el funcionamiento en entornos difíciles

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric