Schneider Electric - Charge Pro 22KW cable incluido 5m - EVB4S22NC0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Charge Pro 22KW cable incluido 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Modelo de conexión lateral de montaje:

Otros

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Montaje en el suelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

0

Número de tomas de corriente Tipo 2:

0

Longitud del cable de carga:

7 m

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Otros

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Intervalo de tensión primaria - 220...415 V

  • Frecuencia - 50/60 Hz

  • Potencia nominal de conexión - 22 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVB4S22NC0

Ref.Sonepar

1192733

EAN

3606487401230

Modelo de conexión lateral de montaje:

Otros

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Intervalo de tensión primaria:

220...415 V

Frecuencia:

50/60 Hz

Potencia nominal de conexión:

22 kW

Tensión de salida a CA 50 Hz:

220...415 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

220...415 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

32 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

32 A

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

22 kW

Montaje en el suelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Montaje en tubo posible:

no

Portable:

no

Anchura:

292 mm

Altura:

418 mm

Profundidad:

119 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

0

Número de tomas de corriente Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo GB AC:

0

Número de conectores del vehículo GB DC:

0

Número de tomas de corriente GB:

0

Número de salidas de enchufe Tipo 3:

0

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

0

Número de tomas corriente CEE:

0

Con caja de conexiones para la casa:

no

Número de tomas de corriente domésticas:

0

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Número de diferenciales tipo A:

0

Longitud del cable de carga:

7 m

Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:

sí

Número de diferenciales tipo B:

0

Detección de corriente residual CC:

sí

Detección de soldadura de contactores:

sí

Con interruptor automático:

no

Conectable a la red como maestro:

no

Conectable a la red como extensor:

no

Conexión de red a través de LAN:

sí

Enlazable a red vía Wi-Fi:

sí

Estándar de radio 4G:

no

Estandar radio 5G:

no

Con contador de energía:

no

Con interruptor de llave:

no

Con lector tarjetas RFID integrado:

sí

Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):

sí

Gestión de carga estática integrada:

no

Apto para la gestión de carga dinámica:

sí

Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):

1.6

Enchufar y cargar (ISO 15118):

no

Con visualizador:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK10

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Funcionamiento y configuración por app:

sí

Exportación de registros de carga:

sí

Sección transversal del conductor conectable:

6...6 mm²

Backend incluido:

no

Con contador de energía compatible con MID:

no

Este producto Schneider Charge Pro es una estación de carga montada en la pared para todos los vehículos eléctricos que cumplen con la norma IEC61851-1. También puede colocarse en el suelo, fijado a un pedestal, y puede instalarse tanto en interiores como en exteriores. El grado de protección IP es IP55. El grado de protección IK es IK10. La temperatura de funcionamiento está entre -30 °C y 50 °C. El tipo de salida es un cable conectado de 7 m con una toma T2 en el extremo, instalado en la parte inferior de la estación. La potencia nominal de salida depende de cómo se suministra el producto. Es de 7,4 kW cuando se alimenta en monofásico con una corriente de carga nominal de 32 A a 230 V (220 V a 240 V) con una frecuencia de 50/60 Hz. También es de 11 kW o 22 kW cuando se alimenta en trifásico con una corriente de carga nominal de 16 A o 32 A respectivamente bajo 400 V (380 V a 415 V) con una frecuencia de 50/60 Hz. Se puede utilizar con un sistema de puesta a tierra TN-S, TN-C, TT o IT 230. La estación de carga es fácil de instalar y poner en funcionamiento. Se recomienda tanto para uso doméstico como para flotas. Las dimensiones son (ancho) 292 mm x (alto) 418 mm x (profundidad) 119 mm. El peso del producto es de 7 kg. El color es negro (RAL 9005). Está equipado con una protección integrada contra la corriente continua residual (RDC-DD como dispositivo de detección de corriente continua residual). También incluye un módulo Wi-Fi y dos módulos de interfaz Ethernet. Es posible configurar con eSetup que no haya control de acceso o que haya un control mediante tarjeta de identificación o tarjeta de autenticación RFID para utilizar la estación de carga para recargar un vehículo eléctrico. Un botón pulsador blanco permite activar una conexión Wi-Fi directa, que luego se utiliza para conectarse a la aplicación móvil eSetup para la configuración. Un LED cambia de color entre rojo, verde, azul, blanco y naranja para indicar el estado de carga directamente en la estación de carga. El protocolo de comunicación OCPP 1.6J se puede utilizar para conectarse al dispositivo de supervisión/nube de terceros. También se puede conectar al enrutador doméstico de Internet, ya sea a través de Wi-Fi o por cable Ethernet RJ45.