Schneider Electric - Unidad de control ComPacT NSX630 AC 4P4R 570A Micrologic 4.3AL - C6344A570

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control ComPacT NSX630 AC 4P4R 570A Micrologic 4.3AL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles3

Intensidad permanente nominal Iu:

570 A
Ver las opciones disponibles40 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 570 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 570 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...570 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C6344A570

Ref.Sonepar

1197799

EAN

3606481994301

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

570 A

Intensidad nominal de interruptor:

570 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

250...570 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

375...5700 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

6900...6900 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Anchura:

184.7 mm

Altura:

136.2 mm

Profundidad:

112.6 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric