Schneider Electric - Cable Modbus, Compact nsx, cable BSCM Modbus SL, 1,3 m de longitud - LV434222

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable Modbus, Compact nsx, cable BSCM Modbus SL, 1,3 m de longitud

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color cubierta:

Negro

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - Otros

  • Categoría - Otros

  • Longitud - 1.3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV434222

Ref.Sonepar

1227206

EAN

3606487035534

Tipo de cable:

Otros

Categoría:

Otros

Longitud:

1.3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Color cubierta:

Negro

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Palanca de bloqueo:

no

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

1x4

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

0 %

Cable Modbus, Compact nsx, cable BSCM Modbus SL, 1,3 m de longitud

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric