3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 130C Cinta de Empalme de caucho sin liner 50 mm x 9.1 m

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

50.8 mm

Color:

Negro

Longitud:

9.1 m

Grosor:

0.76 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 50.8 mm

  • Material - Otros

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000006091

Ref.Sonepar

1228852

EAN

00054007417545

Anchura:

50.8 mm

Material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

9.1 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.76 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta Scotch® 130C es una cinta de empalme de caucho sin liner de 0,75 mm (30 mil) de grosor y de primera calidad que se utiliza para empalmar y terminar cables. Soporta temperaturas de hasta 90 °C (194 °F) con sobrecarga de emergencia de hasta 130 °C (266 °F). La cinta tiene excelentes propiedades eléctricas y mecánicas para ofrecer protección de sellado contra la humedad. La cinta Scotch® 130C es una cinta muy adaptable que proporciona protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo de caucho fuerte y un soporte de etileno propileno autosoldable. Esta cinta ofrece aislamiento primario para aislar todo tipo de cables sólidos con aislamiento dieléctrico de hasta 69 kV. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de baja y alta tensión, aislamiento de barras de distribución, sellado de extremos de cables y reparación de cubiertas. Cuenta con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas que ofrecen estanqueidad inmediata y permiten superponer capas sin dejar espacios. Cuenta con la certificación de ASTM y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS