Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 12A principal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 12A principal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

12 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles80 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio -

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VBDN12

Ref.Sonepar

126902

EAN

3389110759853

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

12 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

8.1 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.14 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

4 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

6 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

60 mm

Altura:

60 mm

Profundidad:

123.5 mm

Interruptor-seccionador TeSys Vario para montaje en puerta, 3 polos, 12 A/690 V, para aplicaciones de conmutación de motor de hasta 4 kW a 400 V AC-23. Unidad completa compuesta por un cuerpo de interruptor VN12 y una maneta negra con placa frontal negra KAD1PZ de 60 x 60 mm. Diseñado para uso como interruptor en carga principal. Maneta para bloqueo con candado, para 3 candados (se piden por separado). Maneta con fijación central en la puerta para dotar de grado de protección IP65 al montaje. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric