PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Campana industrial BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

40000...40000 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Especificaciones esenciales

  • Apto para montaje en techo - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30672200

Ref.Sonepar

1281226

EAN

8721103306722

Apto para montaje en techo:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Apropiado para lamparas auxiliares:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

0...1380 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Unidad de control incluida:

sí

Con sensor de movimiento:

sí

Con indicador de presencia:

sí

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Con sensor de luz:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

sí

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

sí

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

sí

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Distribución del haz:

Simétrico

Reflector:

Ninguno

Color de reflector:

Otros

Material del reflector:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

B

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

85 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK05

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

35...35 °C

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

180...199 W

Potencia máxima del sistema:

222 W

Eficacia luminosa:

180...180 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

40000...40000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Distorsión armónica total:

10 %

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Altura/profundidad:

151 mm

Diámetro exterior:

480 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Con cubierta protectora:

sí

Comandable por Bluetooth:

sí

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

7

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

12

Philips CoreLine campana Gen6 cumple la promesa de CoreLine de una iluminación de alta calidad, innovadora y fácil de usar. Con una elegancia redefinida y atractiva, CoreLine Highbay Gen6 es una luminaria fiable, altamente eficiente y con una vida útil muy larga. Ofrece una iluminación sin parpadeo y grandes ahorros energéticos, y requiere menos mantenimiento que las luminarias comparables. CoreLine campana Gen6 también es muy fácil de manejar. La luminaria se puede instalar en la red existente. Las conexiones eléctricas son sencillas, con un conector IP65 externo que no requiere la apertura de la luminaria. Con una selección de ángulos de abertura estrechos y anchos, puedes ajustar el plan de iluminación para que se adapte a tus necesidades específicas. La gama CoreLine campana Gen6 incluye luminarias Interact Ready. Con comunicaciones inalámbricas integradas y sensores de movimiento y luz natural integrados, CoreLine campana Gen6 está lista para utilizarse con cualquier sistema de iluminación conectada Interact.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS