Schneider Electric - Contactor TeSys LC1G 800A 440V 3P AC3 Avanzado 48-130V bobina CA-CC - LC1G800EHEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...130 VTensión de alimentación nominal Us en CC:
48...130 VTipo de tensión para la activación:
CA/CCTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornilloIntensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1050 AEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1G800EHEA
Ref.Sonepar
1282954
EAN
3606481922410
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1050 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
800 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
450 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
645 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
375 kW
Rango de operación potencia NEMA:
600 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
211 mm
Altura:
388.5 mm
Profundidad:
266 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric