Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 4/5,5Kw trifásico 200/240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
22 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
200...240 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
4.5 kWMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
0 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 22 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...240 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 4.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS01N222LU
Ref.Sonepar
132524
EAN
3389110667288
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
22 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
200...240 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
4.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
0 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
sí
Control de par:
no
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
no
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric