Schneider Electric - Cabeza seta 60mm emergencia con fraude - ZB4BS864

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de tapa:

60 mm
Ver las opciones disponibles30 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio
Ver las opciones disponiblesDesbloqueo por tracción
Ver las opciones disponiblesNinguno

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 60 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BS864

Ref.Sonepar

134067

EAN

3389110801828

Color del botón:

Rojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Este cabezal de botón rojo para seta de paro/desconexión de emergencia Harmony XB4 de 60mm funciona con un mecanismo de desbloqueo mediante giro. Este cabezal de botón de paro de emergencia/desconexión, también denominado EMS (Emergency Machine Stop) y EMO (Emergency Off) proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en pulsadores de paro de emergencia y de desconexión completos compatibles. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro y a su llamativa forma de seta de 60mm. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric