Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta corta roja 3 fijas embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 maneta corta roja 3 fijas embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Rojo

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD304

Ref.Sonepar

137911

EAN

3389110905090

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal de interruptor con mango estándar rojo proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles. Proporciona una manera efectiva de configurar tu máquina en varios modos de operación. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric