Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-212 0,75Kw 400V filtro CEM IP20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

2.2 A
Ver las opciones disponibles3.7 A
Ver las opciones disponibles5.1 A
Ver las opciones disponibles7.2 A
Ver las opciones disponibles9.1 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles30.5 A
Ver las opciones disponibles37 A
Ver las opciones disponibles43.5 A
Ver las opciones disponibles58.5 A
Ver las opciones disponibles79 A
Ver las opciones disponibles94 A
Ver las opciones disponibles116 A
Ver las opciones disponibles160 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW
Ver las opciones disponibles0 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW
Ver las opciones disponibles75 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 200 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV212H075N4

Ref.Sonepar

141351

EAN

3606480322440

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

200 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

2.2 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

0

Número de entradas digitales:

3

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP21

Altura:

143 mm

Anchura:

107 mm

Profundidad:

150 mm

Este variador de velocidad Altivar 212 puede alimentar motores asincrónicos trifásicos. Su índice de protección es IP21 y cuenta con un filtro EMC incorporado. Funciona con una potencia nominal de hasta 0,75 kW/1 hp y una tensión nominal de 380 V a 480 V CA. Su diseño se basa en la eco-energía con una reducción en el consumo de energía de hasta 70% en comparación con un sistema de control convencional. Pesa 2 kg y sus dimensiones son: 107 mm de ancho, 143 mm de alto, 150 mm de profundidad. Se ha diseñado específicamente para las aplicaciones de gestión de fluidos más comunes en edificios del sector terciario (HVAC), tales como calefacción, ventilación, aire acondicionado y bombeo. Cumple con las normas internacionales IEC/EN 61800-5-1 y IEC/EN 61800-3 (inmunidad y emisiones CEM conducidas e irradiadas). También cuenta con las certificaciones CE, UL, CSA, C-Tick y NOM. El Altivar 212 ofrece choques de motor opcionales que pueden aumentar la longitud máxima de los cables entre el variador y el motor y limitar la perturbación en los terminales del motor. La unidad Altivar 212 puede adaptarse fácilmente a todos los sistemas de gestión de edificios gracias a sus numerosas funciones y protocolos de comunicación integrados como estándar, Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 y BACnet. Es respetuoso con el medio ambiente y cumple con directivas como RoHS, WEEE, etc. relacionadas con la protección ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric