Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 30 pulsar - tirar negra embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 30 pulsar - tirar negra embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Negro

Diámetro de tapa:

30 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 30 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AT24

Ref.Sonepar

152496

EAN

3389110906981

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

30 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Este hongo Harmony XB5 de 30 mm es negro, funciona con un mecanismo de pulsar-tirar enganchado. Proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contactos para realizar una amplia variedad de funciones de control. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a una prominente forma de champiñón de 30mm. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric