Schneider Electric - Interruptor seccionable principal 3P 25A cofre emergencia

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable principal 3P 25A cofre emergencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VCF1GE

Ref.Sonepar

163323

EAN

3389110194098

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

8.1 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.384 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

11 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

15 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

90 mm

Altura:

146 mm

Profundidad:

131 mm

Arrancador en cofret TeSys con interruptor en carga de 3 polos, Ithe 25A/690V, para interruptor principal y de paro de emergencia en aplicaciones de motores de hasta 11kW a 400V AC-23. Cofret con grado de protección IP65, equipado con una maneta giratoria roja y una placa frontal amarilla, bloqueable con candados (candados no incluidos). Incluye un cuerpo de interruptor Vario V1 de 3 polos que permite acoplar 2 módulos adicionales. Cofret para montaje en superficie mediante tornillos, con 2 aberturas semitroqueladas para pasacables en la parte superior e inferior y cubierta sellable. Cumple las normas IEC 60204 e IEC 60947-4-1, producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric