Schneider Electric - Selector diámetro 22 cerradura 1 NA 2 fijación embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector diámetro 22 cerradura 1 NA 2 fijación embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AG41

Ref.Sonepar

183273

EAN

3389110903508

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

230...230 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Este selector por llave modular de color negro Harmony XB5 (llave n. ° 455) tiene 2 posiciones y funciona mediante un mecanismo de posición fija con retirada de la llave en la posición izquierda y derecha y utiliza bornes de tornillo. Este selector accionado por llave ofrece un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Proporciona una manera segura de que el personal autorizado cambie los modos de funcionamiento del proceso o de la máquina. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66 e IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric