Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA15D 10W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de la lámpara:
24...24 VTecnología:
Lámpara incandescenteColor:
BlancoEspecificaciones esenciales
Potencia lámpara - 10...10 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA15d
Tecnología - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1BLB
Ref.Sonepar
19266
EAN
3389110846126
Potencia lámpara:
10...10 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA15d
Tecnología:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Forma de pera
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
415 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric