Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 24V para diámetro 22,2 - DL1CE024

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 24V para diámetro 22,2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

24...24 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles130...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tecnología:

Lámpara incandescente

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesIncoloro

Corriente nominal:

108 mA
Ver las opciones disponibles20 mA
Ver las opciones disponibles50 mA
Ver las opciones disponibles217 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2.6...2.6 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CE024

Ref.Sonepar

19270

EAN

3389110300307

Potencia lámpara:

2.6...2.6 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

28 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

108 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Este LED integrado Harmony XB4 se alimenta con una base BA9s de 24V CA/CC. Es compatible con Harmony XB4, XB5 y XB7 Se instala fácilmente en controles y unidades de señalización estándar de 22mm de diámetro. Su diseño modular simple facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado. Está diseñado para encajar en unidades de mando y señalización estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Ofrece una alta luminosidad para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric