Schneider Electric - Lámpara LED 24V verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara LED 24V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tecnología:

LED

Color:

Verde
Ver las opciones disponiblesRojo

Corriente nominal:

16 mA
Ver las opciones disponibles8 mA
Ver las opciones disponibles15 mA
Ver las opciones disponibles20 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 0...0 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - LED

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CJ0243

Ref.Sonepar

19274

EAN

3389110300369

Potencia lámpara:

0...0 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

LED

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Verde

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

no

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

16 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Bombilla LED verde para Señalización, BA 9s, 24 V CA CC. Compatibilidad de la gama: Harmony XB4 - tipo de accesorio/componente: bombilla LED - clase de accesorio: accesorio de iluminación - destino de accesorio/componente: pulsador iluminado - color Señalización: verde.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric