Schneider Electric - Parada de emergencia D40 KR 455E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BS9442

Ref.Sonepar

193627

EAN

3606480623721

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este pulsador rojo modular de cabeza redonda de 40mm con pulsador rojo y parada de emergencia Harmony XB4 funciona con un mecanismo de liberación de llave enganchada (llave nº 455). Tiene una cubierta metálica. Este botón de parada de emergencia/apagado, también llamado EMS (Emergency Machine Stop) y EMO (Emergency Off), se instala fácilmente en orificios de diámetro estándar de 22 mm y se conecta con conexiones de tornillo de estribo simples. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a su color claro y a su forma destacada de seta de 40 mm. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66, lo que lo hace idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric