Schneider Electric - Bloque básico 40A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque básico 40A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V2

Ref.Sonepar

20193

EAN

3389110551709

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

29 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.48 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

15 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Compatible para centro de montaje frontal:

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

74 mm

Profundidad:

60 mm

Cuerpo de interruptor TeSys Vario de 3 polos, 40 A/690 V, para aplicaciones de conmutación de motores de hasta 15 kW a 400 V AC-23. Puede utilizarse para conmutar circuitos de CC de hasta 250 V CC DC-1 a DC-5, utilizando contactos en serie. Permite el montaje hasta 4 módulos suplementarios con conexión mediante bornes de tornillo, con montaje en carril DIN o fijación con tornillos. Debe equiparse con una maneta para formar un interruptor en carga operativo. Hay varios modelos de manetas disponibles. Hay disponibles módulos suplementarios (polo principal, polo neutro, módulo de puesta a tierra y contactos auxiliares) y accesorios de montaje (se piden por separado). Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric