Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 250V directo rojo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 250V directo rojo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s
Ver las opciones disponiblesLED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

0...250 V
Ver las opciones disponibles440...460 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 0...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BV64

Ref.Sonepar

20360

EAN

3389110887198

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

0...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este piloto rojo modular de lente simple Harmony XB4 se alimenta con 250 V CA/CC y utiliza la base B9s. Tiene un bisel metálico. Este piloto, diseñado pa ra durar sin necesidad de mantenimiento para una clara indicación de las operaciones del proceso y de la máquina, se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a la iluminación intensa y duradera de la base BA9s. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric