Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 110-120V amarillo embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 110-120V amarillo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Naranja

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V
Ver las opciones disponibles230...240 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Tipo de tensión:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVG5

Ref.Sonepar

20368

EAN

3389110891980

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Naranja

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto naranja modular con lente lisa Harmony XB4 se suministra con 110V a 120V CA y utiliza un LED integral. Tiene una cubierta metálica. Esta luz piloto, diseñada para durar sin necesidad de mantenimiento para una clara indicación de las operaciones del proceso y de la máquina. Puede distinguirse visualmente a cierta distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric