Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 2 fijas maneta larga azul embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 2 fijas maneta larga azul embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Azul
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Elemento de control de color - Azul

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BK1263

Ref.Sonepar

20865

EAN

3389110890464

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Elemento de control de color:

Azul

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Cabeza selector Harmony XB4 iluminado para LED integral con empuñadura estándar Tiene 2 posiciones y es un mecanismo de bloqueo Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric