Schneider Electric - Cabeza pulsador seta diámetro 40 girar amarilla embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesNegro

Diámetro de tapa:

40 mm
Ver las opciones disponibles22 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BS55

Ref.Sonepar

20884

EAN

3389110894974

Color del botón:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Este cabezal Harmony XB4 de 4 mm de color amarillo seta funciona con un mecanismo de girar para desenclavar. Este cabezal de pulsador con forma de seta de 4 mm resulta ideal para situaciones en las que es necesario realizar acciones rápidas para que un proceso o una máquina funcionen correctamente. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contacto para realizar una gran variedad de funciones de control. Es claramente visible a distancia gracias a una prominente forma de seta de 4 mm. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su protección IP66. Tiene un marco metálico y lo hace idóneo para aplicaciones que requieren un gran impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para ajustarse a un corte estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en maquinaria preexistente. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -4 °C a 7 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Su ergonomía forma de pulsador seta la hace idónea para su uso en áreas donde el operador usa guantes gruesos o donde los usuarios tienen movimientos reducidos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric