Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente lisa azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso diámetro 22 redonda con lente lisa azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Azul

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV063

Ref.Sonepar

20901

EAN

3389110895018

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta cabeza Harmony XB4 de lente lisa para luz piloto viene con LED integral Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 Tiene un Bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y a las vibraciones Tiene amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40°C a 70°C, lo que permite una gran versatilidad en el uso del producto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric