Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso diámetro 22 rasante blanca embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador luminoso diámetro 22 rasante blanca embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW313

Ref.Sonepar

20948

EAN

3389110889796

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

13

Esta cabeza de botón Harmony XB4 iluminado con lente lisa viene con LED integral Tiene un mecanismo de retorno por muelle/impulso Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsadores completas y bloques de contactos compatibles mediante un montaje a presión Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 Tiene amplia gama de temperaturas de funcionamiento, de -40°C a 70°C

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric