Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 2 vuelta / unipolar embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 llave 2 vuelta / unipolar embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Otros
Ver las opciones disponiblesNegro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG6

Ref.Sonepar

20990

EAN

3389110905847

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta cabeza Harmony XB5 con llave (llave nº 455) para selector tiene 2 posiciones Funciona con mecanismo stay-put con retirada de llave en posición izquierda y derecha Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 Tiene bisel de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a los agentes químicos y/o un doble aislamiento eléctrico

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric