Schneider Electric - Etiqueta 8x27 para grabado fondo negro / rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma:
RectangularEspecificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBY0101
Ref.Sonepar
21082
EAN
3389110096026
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
27 mm
Altura:
8 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Esta leyenda sin marcar Harmony ZBY tiene un fondo negro o rojo. Es compatible con los botones pulsadores y luces piloto de Harmony XB4 y XB5. Esta leyenda proporciona un etiquetado claro para los botones pulsadores. Se suministra con una placa en blanco para grabado personalizado para soportar cualquier operación de máquina deseada y es compatible con cualquier unidad estándar de señalización y control Harmony de 22 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric