Schneider Electric - Cabeza pulsador seta 60mm negra - ZB4BR216

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco/negro
Ver las opciones disponiblesAzul

Diámetro de tapa:

60 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Metal

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco/negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 60 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BR216

Ref.Sonepar

215541

EAN

3389110066142

Color del botón:

Blanco/negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Esta cabezal de botón negro de 60 mm Harmony XB4 funciona mediante un mecanismo de impulso/retorno por resorte. Este pulsador con forma de seta de 60 mm es ideal para situaciones en las que se requiere actuar rápidamente para que un proceso o máquina funcione correctamente o en las que los movimientos del operador requieren la máxima ergonomía. Se combina fácilmente con la gama de bloques de contactos Harmony para realizar una gran variedad de funciones de control. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su llamativa forma de seta de 60 mm. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. La forma de seta del pulsador, muy ergonómica, es idónea para el uso en áreas en las que el operador utiliza guantes gruesos o en las que los usuarios tienen poca libertad de movimientos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric