Schneider Electric - Cabeza potenciómetro R10K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Resistencia:

10000 Ohm
Ver las opciones disponibles1000 Ohm
Ver las opciones disponibles4700 Ohm
Ver las opciones disponibles47000 Ohm
Ver las opciones disponibles100000 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Número de revoluciones:

0...10
Ver las opciones disponibles0...3000000

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 10000 Ohm

  • Consumo potencia - 1 W

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Número de revoluciones - 0...10

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BD912R10K

Ref.Sonepar

218249

EAN

3606480985010

Resistencia:

10000 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Número de revoluciones:

0...10

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este potenciómetro Harmony XB4 tiene una resistencia de 10 kΩ. Tiene un bisel metálico. Este potenciómetro proporciona un interfaz externo para controlar los parámetros clave de componentes de automatización, como variadores de velocidad e inversores. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Es ideal para el control analógico (como el control de velocidad en motores) mediante la entrada de tensión o de resistencia de variadores de velocidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric