Schneider Electric - Marco de 2 elementos D-LIFE para montaje vertical y horizontal de color antracita - MTN4020-6534

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN4020-6534

Ref.Sonepar

221540

EAN

3606480890475

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Número de módulos horizontales (sistema modular):

4

Número de módulos verticales (sistema modular):

4

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Anchura:

163 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

12 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Diámetro interior:

0 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

60 mm

El marco MTN4020-6534 D-Life de Schneider Electric está en color antracita con 2 segmentos. Esta cubierta pertenece al grupo estético D-Life. Tiene 163 mm de ancho, 90 mm de alto y 12 mm de profundidad. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a brindar una clara protección transparente. También alcanza el grado de protección IP20. La cubierta está fabricada con ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), lo que la hace lo más resistente posible. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para tu salud. D-Life es una gama de interruptores modulares modernos que ofrece una amplia gama de inserciones para una instalación convencional con interruptores, enchufes, atenuadores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric