PHILIPS - Lámpara CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

14...14 W
Ver las opciones disponibles11.5...11.5 W
Ver las opciones disponibles17.5...17.5 W
Ver las opciones disponibles7...7 W
Ver las opciones disponibles7.2...7.2 W

Forma de lámpara:

Otros
Ver las opciones disponiblesLineal

Tipo de casquillo:

R7s

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 75...75 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 14...14 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71400300

Ref.Sonepar

231632

EAN

8718696714003

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

75...75 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

14...14 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

2000...2000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2000 lm

Eficacia de lámpara:

142.86 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

R7s

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

29 mm

Longitud:

118 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

14 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS