Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 110-120V amarillo embellecedor metálico - XB4BW35G5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 110-120V amarillo embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Naranja
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

120 V
Ver las opciones disponibles24 V
Ver las opciones disponibles230 V
Ver las opciones disponibles240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Naranja

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BW35G5

Ref.Sonepar

249256

EAN

3389110892109

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Naranja

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

120 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador modular luminoso Harmony XB4 naranja funciona con un mecanismo de retorno por resorte, se suministra con 110V a 120V CA y utiliza un LED integral. Tiene una cubierta metálica. Este pulsador iluminado proporciona una interfaz ergonómica y visual para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en orificios de corte estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a circuitos de control con conexiones de borne atornillado clásicas. Puede distinguirse visualmente a cierta distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric