Schneider Electric - Selector luminoso LED 24V CA+CC 3P amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector luminoso LED 24V CA+CC 3P amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Color del botón:

Naranja

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BK135B5

Ref.Sonepar

269967

EAN

3389118223264

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Naranja

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Intervalo de alimentación:

24...24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Este selector modular luminoso Harmony XB4 de color naranja tiene 3 posiciones, funciona mediante un mecanismo de posición fija y tiene un LED integrado de 24 V CA. Tiene un bisel metálico. Este selector luminoso ofrece un interfaz versátil y altamente visible para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Ayuda a configurar máquinas en diferentes modos operativos, incluso en salas de control oscuras, con indicaciones visuales claras. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric