PHILIPS - Lámpara CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 - 82843400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

24...24 W
Ver las opciones disponibles12...12 W
Ver las opciones disponibles16.5...16.5 W
Ver las opciones disponibles8...8 W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tipo de casquillo:

Otros
Ver las opciones disponibles2G11

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K
Ver las opciones disponibles4000...4000 K

Dimable:

no

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 53...77 V

  • Corriente nominal - 600...600 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 24...24 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82843400

Ref.Sonepar

274760

EAN

8718696828434

Tensión nominal desde/hasta:

53...77 V

Corriente nominal:

600...600 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

24...24 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

sí

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3400...3400 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3400 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

Otros

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

37.6 mm

Longitud:

535.1 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

24 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS