PHILIPS - Lámpara TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 - 63818400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

28...28 W
Ver las opciones disponibles21...21 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

no

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 125...125 mA

  • Factor de potencia - 0.95

  • Potencia lámpara - 28...28 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63818400

Ref.Sonepar

274809

EAN

8718699638184

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

125...125 mA

Factor de potencia:

0.95

Potencia lámpara:

28...28 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

3800...3800 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3800 lm

Eficacia de lámpara:

135 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

360...360 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

75 mm

Longitud:

178 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

14 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

28 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LED HPL, Mazorca, EM/red, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plástico, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS