SIEMENS - Pulsador doble redondo metálico brillante verde rojo botón rasante

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador doble redondo metálico brillante verde rojo botón rasante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesIncoloro
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Oval
Ver las opciones disponiblesRedondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Tipo de botón:

Otros
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Oval

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1051-3AB42-0AA0

Ref.Sonepar

276631

EAN

4011209962873

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Oval

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.9 mm

Altura métrica de la apertura:

14.4 mm

Tipo de botón:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Pulsador doble iluminado 22mm redondo metal brillante verde rojo pulsadores rasante.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS