Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 40A 300mA B SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 40A 300mA B SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles16 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

B

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z65440

Ref.Sonepar

279024

EAN

3606489502867

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

1.5 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

sí

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

88 mm

Profundidad del dispositivo:

73 mm

Interruptor diferencial Acti9 lid 4P 40A 300mA B SI

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric