3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Blanco (9,0/3,0mm 7m)

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel de retracción - 3:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 9 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 3 mm

  • Grosor de pared tras retracción - 0.75 mm

  • Longitud - 7 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000099164

Ref.Sonepar

283953

EAN

08712403551622

Nivel de retracción:

3:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

9 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

3 mm

Grosor de pared tras retracción:

0.75 mm

Longitud:

7 m

Color:

Blanco

Transparente:

no

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

Con pegamento interior:

no

Aprobado por UL:

no

El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, gris y con rayas verdes/amarillas. HSR-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura de compresión mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR-3000 cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR-3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR-3000 está disponible en tamaños de entre 1,5/0,5 mm y 24,0/8,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,0 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco, amarillo y gris. Embalaje estándar en caja dispensadora

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS