PHILIPS - Lámpara CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 - 65780200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

4.8...4.8 W
Ver las opciones disponibles1.9...1.9 W
Ver las opciones disponibles3.7...3.7 W
Ver las opciones disponibles4...4 W

Forma de lámpara:

Cápsula

Tipo de casquillo:

G9

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Dimable:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 44...44 mA

  • Factor de potencia - 0.4

  • Potencia lámpara - 4.8...4.8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

65780200

Ref.Sonepar

290555

EAN

8718699657802

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

44...44 mA

Factor de potencia:

0.4

Potencia lámpara:

4.8...4.8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

570...570 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

570 lm

Eficacia de lámpara:

118 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Cápsula

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G9

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

280...280 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

19 mm

Longitud:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDspot, Capsule, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS